text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală ISO 4032 Aluminiu M8


Această piuliță hexagonală este realizată din aluminiu și standardizată conform ISO 4032. Piulița este prevăzută cu filet metric.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.82
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată din aluminiu și standardizată conform ISO 4032. Piulița este prevăzută cu filet metric.

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 45082.080.001
EAN 8717077257092
UBB 500649086716
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.