text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Titane Gr.2 M16


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en titane. D'une classe de résistance Gr.2, il est doté d'un filetage métrique. Le matériau utilisé, le titane Grade 2 (3.7035), présente une teneur élevée en titane pur, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements extrêmement corrosifs, là où d'autres matériaux, tels que l'acier inoxydable, montrent leurs limites.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe Gr.2
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Titane
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe Gr.2
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Titane
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 19
Info
  • Titane Grade 2 (3.7035), en raison de la teneur élevée en titane pur, fonctionne parfaitement dans ces environnements extrêmement corrosifs où d'autres matériaux tels que par ex. l'acier inoxydable échoue.
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m 13
P 2
s 24

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en titane. D'une classe de résistance Gr.2, il est doté d'un filetage métrique. Le matériau utilisé, le titane Grade 2 (3.7035), présente une teneur élevée en titane pur, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements extrêmement corrosifs, là où d'autres matériaux, tels que l'acier inoxydable, montrent leurs limites.

Normes

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 45920.160.001
EAN 8717077095359
UBB 500645383380
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.