text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală DIN 934 Titan Gr.2 M12


Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 934, din titan. Piulița are clasa de rezistență Gr.2 și este prevăzută cu filet metric. Materialul folosit, Titan Grad 2 (3.7035), conține un procent ridicat de titan pur, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în medii extrem de corozive, acolo unde alte materiale, precum oțelul inoxidabil, nu fac față.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Material Titan
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Material Titan
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 10
Info
  • Materialul Titan Grad 2 (număr material 3.7035) cu un procentaj ridicat de titan pur asigură stabilitatea produsului și este recomandat pentru medii de coroziune extremă unde alte materiale precum oțelul inoxidabil cedează.
  • Titanul Grad 2 este de asemenea potrivit și pentru alte aplicații de sarcină ușoară.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Descriere

Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 934, din titan. Piulița are clasa de rezistență Gr.2 și este prevăzută cu filet metric. Materialul folosit, Titan Grad 2 (3.7035), conține un procent ridicat de titan pur, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în medii extrem de corozive, acolo unde alte materiale, precum oțelul inoxidabil, nu fac față.

Standarde

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 45920.120.001
EAN 8717077095342
UBB 500645383208
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.