text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală DIN 934 Titan Gr.2 M10


Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 934, din titan. Piulița are clasa de rezistență Gr.2 și este prevăzută cu filet metric. Materialul folosit, Titan Grad 2 (3.7035), conține un procent ridicat de titan pur, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în medii extrem de corozive, acolo unde alte materiale, precum oțelul inoxidabil, nu fac față.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Material Titan
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Material Titan
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 6.2
Info
  • Materialul Titan Grad 2 (număr material 3.7035) cu un procentaj ridicat de titan pur asigură stabilitatea produsului și este recomandat pentru medii de coroziune extremă unde alte materiale precum oțelul inoxidabil cedează.
  • Titanul Grad 2 este de asemenea potrivit și pentru alte aplicații de sarcină ușoară.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Descriere

Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 934, din titan. Piulița are clasa de rezistență Gr.2 și este prevăzută cu filet metric. Materialul folosit, Titan Grad 2 (3.7035), conține un procent ridicat de titan pur, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în medii extrem de corozive, acolo unde alte materiale, precum oțelul inoxidabil, nu fac față.

Standarde

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Numerele articolelor

Cod Articol 45920.100.001
EAN 8715492838902
UBB 950355761079
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.