text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Zincat termic |8| M42


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M42
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 599.47
Info
  • Piuliţele galvanizate la cald cu filet ISO-METRIC au toleranţa 6H şi se potrivesc cu piesele filetate externe (bolţuri, bolţuri filetate), cu filet ISO-METRIC galvanizat la cald şi clasă de toleranţă la filetare 6az anterior învelirii.
  • Având în vedere că aceste piuliţe sunt filetate după galvanizare, filetele nu sunt învelite. Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, filetul fiind protejat de către stratul de zinc al piesei pereche.ISO metric
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M42
m 34
P 4.5
s 65

Standarde

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numerele articolelor

Cod Articol 01500.420.001
EAN 8715492413208
UBB 950355306909
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.