text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Simplu |8| M60


Această piuliță hexagonală conform DIN 934 este realizată din oțel neacoperit, ceea ce înseamnă că materialul nu beneficiază de niciun strat de acoperire sau tratament de suprafață și, prin urmare, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și se încadrează în clasa de rezistență |8|. Atenție: piulițele din clasa |8| au rezistența determinată conform DIN 267-4 și suportă o solicitare mai redusă decât piulițele din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M60
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1514.13
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M60
m 48
P 5.5
s 90

Descriere

Această piuliță hexagonală conform DIN 934 este realizată din oțel neacoperit, ceea ce înseamnă că materialul nu beneficiază de niciun strat de acoperire sau tratament de suprafață și, prin urmare, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și se încadrează în clasa de rezistență |8|. Atenție: piulițele din clasa |8| au rezistența determinată conform DIN 267-4 și suportă o solicitare mai redusă decât piulițele din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numerele articolelor

Cod Articol 01100.600.001
EAN 8715492023186
UBB 950355002631
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.