text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Simplu |8| M56


Această piuliță hexagonală conform DIN 934 este realizată din oțel neacoperit, ceea ce înseamnă că materialul nu beneficiază de niciun strat de acoperire sau tratament de suprafață și, prin urmare, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și se încadrează în clasa de rezistență |8|. Atenție: piulițele din clasa |8| au rezistența determinată conform DIN 267-4 și suportă o solicitare mai redusă decât piulițele din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M56
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1332
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M56
m 45
P 5.5
s 85

Descriere

Această piuliță hexagonală conform DIN 934 este realizată din oțel neacoperit, ceea ce înseamnă că materialul nu beneficiază de niciun strat de acoperire sau tratament de suprafață și, prin urmare, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și se încadrează în clasa de rezistență |8|. Atenție: piulițele din clasa |8| au rezistența determinată conform DIN 267-4 și suportă o solicitare mai redusă decât piulițele din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numerele articolelor

Cod Articol 01100.560.001
EAN 8715492023179
UBB 950355002557
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.