text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Simplu |12| M10


Această piuliță hexagonală este realizată conform standardului DIN 934 și este fabricată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență |12| și este prevăzută cu filet metric. Atenție: piulițele din clasa |12| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 12 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |12|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Marcă Fabory
Clasă |12|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 11.7
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată conform standardului DIN 934 și este fabricată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență |12| și este prevăzută cu filet metric. Atenție: piulițele din clasa |12| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 12 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 04190.100.001
EAN 8715492123138
UBB 950355326964
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.