text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Simplu |10| M45


Această piuliță hexagonală este standardizată conform DIN 934 și realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și clasa de rezistență |10|. Atenție: piulițele din clasa |10| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 10 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M45
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 740
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M45
m 36
P 4.5
s 70

Descriere

Această piuliță hexagonală este standardizată conform DIN 934 și realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și clasa de rezistență |10|. Atenție: piulițele din clasa |10| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 10 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 04120.450.001
EAN 8717077019409
UBB 500644708546
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.