text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Simplu |10| M24


Această piuliță hexagonală este standardizată conform DIN 934 și realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și clasa de rezistență |10|. Atenție: piulițele din clasa |10| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 10 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 92.1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Descriere

Această piuliță hexagonală este standardizată conform DIN 934 și realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are filet metric și clasa de rezistență |10|. Atenție: piulițele din clasa |10| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 10 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numerele articolelor

Cod Articol 04120.240.001
EAN 8715492119575
UBB 950355043494
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.