text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Piuliţă hexagonală DIN 555 Oțel Simplu |4| M39


Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 555, din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență 4 și este prevăzută cu filet metric.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |4|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M39
Marcă Fabory
Clasă |4|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 472
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M39
m 31
P 4
s 60

Descriere

Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 555, din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență 4 și este prevăzută cu filet metric.

Standarde

DIN 555
NEN 697
NF E25-402

Numerele articolelor

Cod Articol 08100.390.001
EAN 8715492550439
UBB 950355057916
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.