text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală DIN 555 Oțel Simplu |4| M12


Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 555, din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență 4 și este prevăzută cu filet metric.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |4|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Marcă Fabory
Clasă |4|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 15.9
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Descriere

Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 555, din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență 4 și este prevăzută cu filet metric.

Standarde

DIN 555
NEN 697
NF E25-402

Numerele articolelor

Cod Articol 08100.120.001
EAN 8715492550330
UBB 950355056926
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.