WW Grainger - 8797468033166
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
Hardware din oțel inoxidabil premium
Întinzătoare, cabluri & papuci cabluri oțel inox A4
Bolț de oțel pentru chei de tachelaj, inox A4
54248
54248.080.032
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
Pini de oțel Oțel inoxidabil A4 8X32
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
D1_MM
3
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
14
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
32 mm
Marcă
Fabory
D1_MM
3
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Greutate pe bucată (g)
14
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D
8
D1
3
D (mm)
8
L (mm)
32
N
28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
54248.080.032
EAN
4043377189448
UBB
500616945977
UNSPSC
31162400
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare