text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Pini de oțel Oțel inoxidabil A4 8X21


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
D1_MM 3
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 10
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 21 mm
Marcă Fabory
D1_MM 3
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 21
N 17

Numerele articolelor

Cod Articol 54248.080.021
EAN 4043377189417
UBB 500616945639
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.