text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

Pini de oțel Oțel inoxidabil A4 5X21


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
D1_MM 2
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 3
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 21 mm
Marcă Fabory
D1_MM 2
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 21
N 17

Numerele articolelor

Cod Articol 54248.050.021
EAN 4043377189349
UBB 500616944491
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.