text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Set șurubelnițe Wera 3160 i/7 Rack 7-3160I/3162I/3247 7 bucăți


3160 i/7 Set de șurubelnițe, inox și raft, 7 piese 1x 3247 Tester de fază unipolar, inox: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, inox: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips, inox: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmSet de șurubelnițe de înaltă calitate Kraftform Plus VDE din oțel inoxidabil de la Wera. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt întărite cu gheață în vid și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate fără ezitare pentru aplicații industriale. Testarea individuală a șurubelnițelor VDE Kraftform Stainless într-o baie de apă la 10.000 de volți conform DIN EN 60900 (IEC 60900) asigură lucrul în siguranță cu tensiuni de până la 1.000 de volți. Lucrul sigur este asigurat și în condiții extreme și verificat cu rezistența dovedită la impact la rece la -40° C. În principal cu Lasertip: vârful Lasertip mușcă literalmente capul șurubului și împiedică orice alunecare din locașul șurubului. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.

Cod Articol 81991.022.728
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 5
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 7
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 664
Codul mărfurilor
Model 3160 i/7
Type Screwdriver Set

Descriere

3160 i/7 Set de șurubelnițe, inox și raft, 7 piese 1x 3247 Tester de fază unipolar, inox: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă, inox: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi Phillips, inox: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmSet de șurubelnițe de înaltă calitate Kraftform Plus VDE din oțel inoxidabil de la Wera. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt întărite cu gheață în vid și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate fără ezitare pentru aplicații industriale. Testarea individuală a șurubelnițelor VDE Kraftform Stainless într-o baie de apă la 10.000 de volți conform DIN EN 60900 (IEC 60900) asigură lucrul în siguranță cu tensiuni de până la 1.000 de volți. Lucrul sigur este asigurat și în condiții extreme și verificat cu rezistența dovedită la impact la rece la -40° C. În principal cu Lasertip: vârful Lasertip mușcă literalmente capul șurubului și împiedică orice alunecare din locașul șurubului. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 81991.022.728
EAN 4013288118073
UBB 500511587775
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05022728001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.