text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Otel 5.8 Oxid negru M8X6


Cod Articol
Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 3.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 3.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 8.9
Info Material: Manșon din oțel clasă 5.8. Pin de blocare din oțel. Arc din oțel de arc clasă D.Varianta: Oxidat negru. Pin de blocare tratat termic.Notă: Aceste indexoare sunt folosite ca ejectoare sau opritoare în construcția de mașini unelte.Referință desen: 1) știfit filetat lipit.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 8
D1 3.5
D2 6.2
F1 = springiness beginning in N 8
F2 = springiness end in N 20
H 6
L1 10
N 1.2
L 30
S 2.5
T 2
T1 1.4

Numerele articolelor

Cod Articol 58724.080.006
UBB 500690052260
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0657.608X30

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.