text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Otel 5.8 Oxid negru M8X15


Cod Articol
Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 3.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 3.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 13.9
Info Material: Manșon din oțel clasă 5.8. Pin de blocare din oțel. Arc din oțel de arc clasă D.Varianta: Oxidat negru. Pin de blocare tratat termic.Notă: Aceste indexoare sunt folosite ca ejectoare sau opritoare în construcția de mașini unelte.Referință desen: 1) știfit filetat lipit.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 8
D1 3.5
D2 6.2
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 48
H 15
L1 40
N 1.2
L 60
S 2.5
T 2
T1 1.4

Numerele articolelor

Cod Articol 58724.080.015
UBB 500690052591
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0657.608X60

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.