text.skipToContent text.skipToNavigation

Otel 5.8 Oxid negru M16X12


Cod Articol
Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 7.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 7.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 62.8
Info Material: Manșon din oțel clasă 5.8. Pin de blocare din oțel. Arc din oțel de arc clasă D.Varianta: Oxidat negru. Pin de blocare tratat termic.Notă: Aceste indexoare sunt folosite ca ejectoare sau opritoare în construcția de mașini unelte.Referință desen: 1) știfit filetat lipit.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 16
D1 7.5
D2 13.4
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 64
H 12
L1 30
N 2.5
L 60
S 5
T 6
T1 2.5

Numerele articolelor

Cod Articol 58724.160.012
UBB 500690053417
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0657.616X60

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.