text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

Otel 5.8 Oxid negru M10X15


Cod Articol
Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 4
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 4
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 21.5
Info Material: Manșon din oțel clasă 5.8. Pin de blocare din oțel. Arc din oțel de arc clasă D.Varianta: Oxidat negru. Pin de blocare tratat termic.Notă: Aceste indexoare sunt folosite ca ejectoare sau opritoare în construcția de mașini unelte.Referință desen: 1) știfit filetat lipit.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 10
D1 4
D2 8
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 55
H 15
L1 30
N 1.6
L 60
S 3
T 2
T1 1.4

Numerele articolelor

Cod Articol 58724.100.015
UBB 500690052831
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0657.610X60

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.