text.skipToContent text.skipToNavigation

Oțel Simplu 25X50X85MM

Specificații

Diameter 25 mm
Lungime 85 mm
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Greutate pe bucată (g) 420
Info
  • Bucșa cilindrică tip VP este realizată pentru a rectifica miscările torsionale și sarcinile axiale și radiale.
  • Este realizată din două manșoane concentrice din cauciuc, 60° IRH, fixate împreună.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 25
d2 50
D (mm) 25
Fa (max.) în Nm 7500
F (max.) (N) 18000
i 80
L (mm) 85
α (max.) îno 8
β (max.) îno 14

Numerele articolelor

Cod Articol 57807.275.085
EAN 8715492878878
UBB 950185032014
UNSPSC 26101765

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.