text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Oțel Simplu 25X50X45MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Greutate pe bucată (g) 210
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 25 mm
Lungime 45 mm
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Greutate pe bucată (g) 210
Info
  • Bucșa cilindrică tip VP este realizată pentru a rectifica miscările torsionale și sarcinile axiale și radiale.
  • Este realizată din două manșoane concentrice din cauciuc, 60° IRH, fixate împreună.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 25
d2 50
D (mm) 25
Fa (max.) în Nm 3800
F (max.) (N) 9000
i 40
L (mm) 45
α (max.) îno 8
β (max.) îno 14

Numerele articolelor

Cod Articol 57807.275.045
EAN 8715492878861
UBB 950185031933
UNSPSC 26101765

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.