text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Oțel Simplu 20X45X75MM

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Info
  • Bucșa cilindrică tip VP este realizată pentru a rectifica miscările torsionale și sarcinile axiale și radiale.
  • Este realizată din două manșoane concentrice din cauciuc, 60° IRH, fixate împreună.

Specificații

Diameter 20 mm
Lungime 75 mm
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Info
  • Bucșa cilindrică tip VP este realizată pentru a rectifica miscările torsionale și sarcinile axiale și radiale.
  • Este realizată din două manșoane concentrice din cauciuc, 60° IRH, fixate împreună.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 20
d2 45
D (mm) 20
Fa (max.) în Nm 5500
F (max.) (N) 13500
i 70
L (mm) 75
α (max.) îno 8
β (max.) îno 15

Numerele articolelor

Cod Articol 57807.245.075
EAN 8715492878854
UBB 950185031859
UNSPSC 26101765

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.