text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Oțel Simplu 20X45X40MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Greutate pe bucată (g) 16
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 20 mm
Lungime 40 mm
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Greutate pe bucată (g) 16
Info
  • Bucșa cilindrică tip VP este realizată pentru a rectifica miscările torsionale și sarcinile axiale și radiale.
  • Este realizată din două manșoane concentrice din cauciuc, 60° IRH, fixate împreună.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 20
d2 45
D (mm) 20
Fa (max.) în Nm 2600
F (max.) (N) 6800
i 35
L (mm) 40
α (max.) îno 8
β (max.) îno 15

Numerele articolelor

Cod Articol 57807.245.040
EAN 8715492878847
UBB 950185031776
UNSPSC 26101765

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.