text.skipToContent text.skipToNavigation

Oțel Simplu 10X25X25MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Greutate pe bucată (g) 40
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 25 mm
Marcă Trelleborg
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip VP
Greutate pe bucată (g) 40
Info
  • Bucșa cilindrică tip VP este realizată pentru a rectifica miscările torsionale și sarcinile axiale și radiale.
  • Este realizată din două manșoane concentrice din cauciuc, 60° IRH, fixate împreună.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 10
d2 25
D (mm) 10
Fa (max.) în Nm 750
F (max.) (N) 2300
i 20
L (mm) 25
α (max.) îno 8
β (max.) îno 15

Numerele articolelor

Cod Articol 57807.125.025
EAN 8715492878793
UBB 950185031362
UNSPSC 26101765

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.