text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Oțel Simplu 100 M8X20


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 14.4
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dc (max.) 17
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Numerele articolelor

Cod Articol 07095.080.020
EAN 8715492063717
UBB 952351498128
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.