text.skipToContent text.skipToNavigation

Oțel inoxidabil A4 M12X80


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 104
Info
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • dd = Adâncimea de fixare.
  • df = Diametrul ancorei.
  • kN = Sarcina permisă prin proiect este în kN, beton fără fisuri.
  • Tinst = Forța de strângere în Nm.
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 104
Info
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • dd = Adâncimea de fixare.
  • df = Diametrul ancorei.
  • kN = Sarcina permisă prin proiect este în kN, beton fără fisuri.
  • Tinst = Forța de strângere în Nm.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Ccr, N 120
d-D M12
d2 30
do 20
dw 14
e 18
h (nom.) 80
h1 90
hef 80
L (mm) 80
Scr, N 240
tfix 17.5

Numerele articolelor

Cod Articol 09561.120.080
EAN 8715494191203
UBB 500620207273
UNSPSC 31161607

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.