text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

MINI HOIST 500 KG TCR-500DP2

Specificații

Model 316
Type BH_NF_inh_03_EN

Descriere

The RED ROOSTER Mini Air Chain Hoists are besides industrial use also very suitable for "Material Handling". Due to the low weight, these hoists are very suitable for service applications. Characteristics: * Low weight and therefore very mobile, easy mounting * TCR-500/2 only 9 kg, 3 meter lift included * Precise variable speed control (cord - and pendant control) * Very compact design * Robust aluminium housing * Air motor is cooled by the exhaust air (internal) * Cord control or pendant control * Quiet, low noise level, silenced

Numerele articolelor

Cod Articol TCR-500DP2TOK
EAN 8717981180134
UBB 500619087082
UNSPSC 26141806
Nr. articol producător TCR-500DP2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.