text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Compact brushless drill with a length of only 145 mm for accessing tight spaces Advanced 13 mm heavy-duty metal chuck for fast bit changes and superior bit retention Torque of 60 Nm, the best power-to-weight ratio Full metal belt clip for quick and easy hanging of your tools Built-in fuel gauge and LED lighting REDLITHIUM™ battery offers superior battery construction, electronics and non-fading performance for longer work life and more work per charge Flexible battery system: works with all MILWAUKEE®M18™ batteries Optimized speed for faster drilling & screwing (0-550/0-1700 rpm)

Cod Articol 3A123255
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.5
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 52
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.5
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 52
Cuplu maxim (Nm) 60.5
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm) 13
Număr de baterii incluse 0
Marcă Milwaukee
Greutate pe bucată (g) 3940
Codul mărfurilor

Descriere

  • Compact brushless drill with a length of only 145 mm for accessing tight spaces
  • Advanced 13 mm heavy-duty metal chuck for fast bit changes and superior bit retention
  • Torque of 60 Nm, the best power-to-weight ratio
  • Full metal belt clip for quick and easy hanging of your tools
  • Built-in fuel gauge and LED lighting
  • REDLITHIUM™ battery offers superior battery construction, electronics and non-fading performance for longer work life and more work per charge
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE®M18™ batteries
  • Optimized speed for faster drilling & screwing (0-550/0-1700 rpm)

Numerele articolelor

Cod Articol 3A123255
EAN 4058546477035
UNSPSC 55101515
Nr. articol producător 4933492832
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.