text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Milwaukee Hammer burghiu 12 x 540 x 400mm


Cod Articol 9B762848
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 540
Diametrul burghiului (mm) 12
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Unghiul vârfului (°) 130
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Milwaukee
Greutate pe bucată (g) 472
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 9B762848
EAN 4002395374090
UBB 500513733435
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932352751
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.