text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Milwaukee Drill percuție PD2E 24 RS


Cod Articol 7F664973
Consumul nominal de energie (W) 1010
Greutatea mașinii (kg) 3.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 20
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Ambalat la 1

Specificații

Consumul nominal de energie (W) 1010
Greutatea mașinii (kg) 3.1
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 20
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 24
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 1450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 3400
Marcă Milwaukee

Numerele articolelor

Cod Articol 7F664973
EAN 4002395227273
UBB 500513708775
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 4933380462
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.