text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Milwaukee Drill percuție KANGO 540 S


Cod Articol 8W439880
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 6.3
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 40
Energia maximă a unei singure suflări (J) 7.5
Inserția sculei Priză SDS-max
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 65
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 6.3
Diametrul de găurire a betonului cu burghiu de carotat (mm) 40
Energia maximă a unei singure suflări (J) 7.5
Inserția sculei Priză SDS-max
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 65
Număr maxim de lovituri (1/min) 3000
Viteza de rotație în gol (1/min) 450 - 450
Marcă Milwaukee
Type KANGO 540 S

Numerele articolelor

Cod Articol 8W439880
EAN 4002395238422
UBB 500513643832
UNSPSC 27112705
Nr. articol producător 4933418100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.