text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Unelte de ascuțit WPB 13-125 QUICK


Cod Articol 4Y413199
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1300
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1300
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000 - 11000
Marcă Metabo
Type WPB 13-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 4Y413199
EAN 4061792176386
UBB 500713538873
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 603631000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.