text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit WP 11-115 QUICK


Cod Articol 8R712724
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 115
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 115
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000 - 11000
Marcă Metabo
Type WP 11-115 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 8R712724
EAN 4061792176287
UBB 500711576016
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 603621000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.