text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Unelte de ascuțit WEVA 15-125 QUICK


Cod Articol 5V193280
Lățime 111.3
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 111.3
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800 - 11000
Marcă Metabo
Type WEVA 15-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 5V193280
EAN 4007430246158
UBB 500658570592
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600496000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.