text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit WEV 17-125 QCK INX


Cod Articol 4D756399
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1700
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1700
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 2000 - 7600
Marcă Metabo
Type WEV 17-125 Quick Inox

Numerele articolelor

Cod Articol 4D756399
EAN 4061792176225
UBB 500711574607
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600517000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.