text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Metabo Unelte de ascuțit WEV 15-125 QUICK HT


Cod Articol 6W496479
Lățime 111
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 111
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1550
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800 - 9600
Type WEV 15-125 Quick HT

Numerele articolelor

Cod Articol 6W496479
EAN 4007430245854
UBB 500658572572
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600562000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.