text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Metabo Unelte de ascuțit WEV 11-125 QUICK


Cod Articol 6M702935
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800 - 10500
Marcă Metabo
Type WEV 11-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 6M702935
EAN 4061792176478
UBB 500711576438
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 603625500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.