text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Unelte de ascuțit WEV 11-125 QUICK


Cod Articol 4R718730
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 2800 - 10500
Marcă Metabo
Type WEV 11-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 4R718730
EAN 4061792176409
UBB 500713538204
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 603625000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.