text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit WEPBA 17-150 QUICKRT


Cod Articol 7R631983
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1750
Greutatea mașinii (kg) 2.8
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1750
Greutatea mașinii (kg) 2.8
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 150
Viteza de rotație în gol (1/min) 9600 - 9600
Marcă Metabo
Type WEPBA 17-150 Quick RT

Numerele articolelor

Cod Articol 7R631983
EAN 4007430314260
UBB 500678923284
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601098000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.