text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Unelte de ascuțit WEP 17-150 QUICK


Cod Articol 6L229364
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1700
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1700
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 150
Viteza de rotație în gol (1/min) 9600 - 9600
Marcă Metabo
Type WEP 17-150 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 6L229364
EAN 4061792179820
UBB 500711574458
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600507000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.