text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Unelte de ascuțit WEP 17-125 QUICK


Cod Articol 3I588459
Lățime 111.3
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1700
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 111.3
Înălțime 248
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 383
Consumul nominal de energie (W) 1700
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000 - 11000
Marcă Metabo
Type WEP 17-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 3I588459
EAN 4061792176263
UBB 500711574862
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600547000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.