text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Unelte de ascuțit WEF 9-125


Cod Articol 4J645291
Înălțime 258
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 349
Consumul nominal de energie (W) 910
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 258
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 349
Consumul nominal de energie (W) 910
Greutatea mașinii (kg) 2.1
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 10000 - 10000
Marcă Metabo
Type WEF 9-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 4J645291
EAN 4007430230478
UBB 500658592950
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 613060000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.