text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Metabo Unelte de ascuțit WEA 24-230 MVT QUICK


Cod Articol 8K669432
Lățime 149
Înălțime 348
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 5.9
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 149
Înălțime 348
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 5.9
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 230
Viteza de rotație în gol (1/min) 6600 - 6600
Type WEA 24-230 MVT Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 8K669432
EAN 4007430268259
UBB 500658552772
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 606472000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.