text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit WEA 19-180 QUICK RT


Cod Articol 8L046052
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1900
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 180
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1900
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 180
Viteza de rotație în gol (1/min) 8200 - 8200
Marcă Metabo
Type WEA 19-180 Quick RT

Numerele articolelor

Cod Articol 8L046052
EAN 4007430314307
UBB 500677067265
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601095000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.