text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Unelte de ascuțit WEA 11-125 QUICK


Cod Articol 2A509230
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1100
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 10500 - 10500
Marcă Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 603626000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.