text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unelte de ascuțit WE 24-230 MVT QUICK


Cod Articol 0U301847
Lățime 149
Înălțime 348
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 5.8
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 149
Înălțime 348
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 5.8
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 230
Viteza de rotație în gol (1/min) 6600 - 6600
Marcă Metabo
Type WE 24-230 MVT Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 0U301847
EAN 4007430265302
UBB 500658551949
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 606470000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.