text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Unelte de ascuțit WE 22-180 MVT


Cod Articol 2W267925
Lățime 149
Înălțime 323
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2200
Greutatea mașinii (kg) 5.7
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 149
Înălțime 323
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2200
Greutatea mașinii (kg) 5.7
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 180
Viteza de rotație în gol (1/min) 8450 - 8450
Marcă Metabo
Type WE 22-180 MVT

Numerele articolelor

Cod Articol 2W267925
EAN 4007430268402
UBB 500658549992
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 606463000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.