text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Unelte de ascuțit WE 19-180 QUICK RT


Cod Articol 0K019766
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1900
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 180
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1900
Greutatea mașinii (kg) 2.7
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 180
Viteza de rotație în gol (1/min) 8200 - 8200
Marcă Metabo
Type WE 19-180 Quick RT

Numerele articolelor

Cod Articol 0K019766
EAN 4007430314215
UBB 500668617870
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601088000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.