text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Unelte de ascuțit WE 17-150 QUICK RT


Cod Articol 5T378113
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1750
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Consumul nominal de energie (W) 1750
Greutatea mașinii (kg) 2.5
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 150
Viteza de rotație în gol (1/min) 9600 - 9600
Marcă Metabo
Type WE 17-150 Quick RT

Numerele articolelor

Cod Articol 5T378113
EAN 4007430314192
UBB 500678922450
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 601087000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.